Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24298858
Rubix:798390889000
fabricante:24298858


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 75 mm |
| Altura | 9.3 mm |
Detalles de producto : T18 90 75 9,3 V142 95AU 24298858
T18 90 75 9,3 V142 95AU 24298858
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 19 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Diámetro interior | 75 mm |
| Altura | 9.3 mm |
| Material | 95 au v142 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,92 € Sin IVA
/ unidad
80,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días