Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24131859
Rubix:798390431000
fabricante:24131859

Detalles de producto : OMK-MR 60 49 4 GM201 PTFE 24131859
Symmetrical two-piece O-ring as sealing and preloading element; pressure-activation grooves on sealing surface; adhesive seat at inner diameter
OMK-MR 60 49 4 GM201 PTFE 24131859
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6,1 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 60 mm |
| Diámetro interior | 49 mm |
| Altura | 4 mm |
| Material | ptfe gm201 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
221,63 € Sin IVA
/ unidad
268,17 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
