Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:429068
Rubix:798004102000
fabricante:429068


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 17.9 mm |
| Altura | 2.1 mm |
Documentos
Detalles de producto : KDN 25,0 17,9 2,1 708
Junta compacta KDN 72 NBR 708
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,55 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 25 mm |
| Diámetro interior | 17.9 mm |
| Altura | 2.1 mm |
| Material | 72 nbr 708 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,13 € Sin IVA
/ unidad
30,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días