Referencias
SKF:30X47X6 HMS5 RG
Rubix:798282703000
fabricante:514454
EAN:7316572549636

Detalles de producto : CR 30X47X6 HMS5 RG
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 10,6 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 6 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,93 € Sin IVA
/ unidad
2,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
