Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:49332152
Rubix:799072124000
fabricante:49332152


Resumen técnico
| Diámetro interior | 140 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : BABFSL1 140,0X 160,0X 10,0 595
Sello para ejes
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 140 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
319,99 € Sin IVA
/ unidad
387,19 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días