WC 290,0X 330,0X 18,0 NB7034

Junta del eje (W C NBR 70 BLACK FSGS)

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:67019628
Rubix:799074753000
fabricante:67019628
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior290 mm
Diámetro exterior330 mm
Anchura18 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WC 290,0X 330,0X 18,0 NB7034


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Peso neto725 g
Diámetro interior290 mm
Diámetro exterior330 mm
Anchura18 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica doble exterior con muelle
109,88 € Sin IVA
/ unidad
132,95 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días