Referencias
Dichtomatik:67072723
Rubix:799073239000
fabricante:67072723

Detalles de producto : WAS NIF 30,0X 42,0X 6,0 FP8034
Material: FPM.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 10 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 6 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,31 € Sin IVA
/ unidad
18,53 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días