Referencias
SKF:22448
Rubix:798021810000
fabricante:516516
EAN:0085311025027


Resumen técnico
| Diámetro interior | 57.15 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 82.58 mm |
| Anchura | 11.13 mm |
Detalles de producto : 22448
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 58 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 57.15 mm |
| Diámetro exterior | 82.58 mm |
| Anchura | 11.13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,98 € Sin IVA
/ unidad
22,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días