Referencias
Dichtomatik:67040100
Rubix:799074738000
fabricante:67040100


Resumen técnico
| Diámetro interior | 240 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 270 mm |
| Anchura | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : WAS 240,0X 270,0X 15,0 NB7034
Anillo obturador con efectos radiales conforme a DIN 3760 con una carcasa elastomérica, una jaula metálica y un labio obturador equipado con un muelle y un labio protector atmosférico (WAS). Velocidad circunferencial (m/s): <12.
Aplicaciones
Sellado de piezas giratorias de máquinas, por ejemplo: ejes, cubos y ejes.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 317 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 240 mm |
| Diámetro exterior | 270 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,62 € Sin IVA
/ unidad
45,52 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días