WC 120,0X 150,0X 15,0 NB7034

Junta del eje (W C NBR 70 BLACK FSGS)

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:67018372
Rubix:799074620000
fabricante:67018372
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura15 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WC 120,0X 150,0X 15,0 NB7034


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Peso neto198 g
Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura15 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica doble exterior con muelle
19,96 Sin IVA
/ unidad
24,15 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días