WA 15,0X 30,0X 4,5 NB7034

Retén radial WA

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:67038434
Rubix:799196142000
fabricante:67038434
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior30 mm
Anchura4.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WA 15,0X 30,0X 4,5 NB7034


Los retenes radiales de eje son elementos de estanquidad con retenes de labio dispuestos radialmente y fabricados con collarines de caucho. Se utilizan para estanquizar ejes y árboles y deben soportar con seguridad cargas elevadas. Estos elementos de estanquidad se utilizan, por ejemplo, en la industria siderúrgica y en cualquier lugar donde se exijan altos niveles de estanquidad y fiabilidad.

Información técnica


Atributos
Peso neto5 g
Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior30 mm
Anchura4.5 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
2,17 € Sin IVA
/ unidad
2,63 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días