WA 145,0X 165,0X 13,0 NB7034

Retén radial WA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Dichtomatik:67019239
Rubix:799074665000
fabricante:67019239
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior210 mm
Diámetro exterior240 mm
Anchura15 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : WA 145,0X 165,0X 13,0 NB7034


Los retenes radiales de eje son elementos de estanquidad con retenes de labio dispuestos radialmente y fabricados con collarines de caucho. Se utilizan para estanquizar ejes y árboles y deben soportar con seguridad cargas elevadas. Estos elementos de estanquidad se utilizan, por ejemplo, en la industria siderúrgica y en cualquier lugar donde se exijan altos niveles de estanquidad y fiabilidad.

Información técnica


Atributos
Peso neto100 g
Diámetro interior210 mm
Diámetro exterior240 mm
Anchura15 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
12,70 Sin IVA
/ unidad
15,37 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días