Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24019407
Rubix:798631738000
fabricante:24019407


Resumen técnico
| Diámetro interior | 360 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 404 mm |
| Anchura | 2.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : R35 360X404X20,6MM 80NBR B241
Simmerring con una parte estática reforzada con tejido que está firmemente unida al labio de sellado de elastómero. El labio de sellado también está precargado con un resorte anular.
Cualidades
El anillo de sellado es una parte estática particularmente robusta, tiene una presión de contacto radial duradera y es altamente resistente al desgaste.
Aplicaciones
El anillo de sellado se utiliza, en caso de una lubricación adecuada por parte del medio a sellar, preferentemente donde los ejes atraviesan paredes en molinos y en grandes cajas de engranajes en la fabricación de maquinaria pesada.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 360 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 404 mm |
| Anchura | 2.5 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | no aplicable |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1227,44 € Sin IVA
/ unidad
1485,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días