BAFUDX7 50 70 10 40412328

Junta de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40412328
Rubix:050070100038
fabricante:40412328
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior70 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BAFUDX7 50 70 10 40412328


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior70 mm
Anchura10 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
37,15 € Sin IVA
/ unidad
44,95 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días