Referencias
Dichtomatik:49383296
Rubix:799196137000
fabricante:49383296

Detalles de producto : WA 18,0X 32,0X 7,0 NB70C4
Los retenes radiales de eje son elementos de estanquidad con retenes de labio dispuestos radialmente y fabricados con collarines de caucho. Se utilizan para estanquizar ejes y árboles y deben soportar con seguridad cargas elevadas. Estos elementos de estanquidad se utilizan, por ejemplo, en la industria siderúrgica y en cualquier lugar donde se exijan altos niveles de estanquidad y fiabilidad.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 18 mm |
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,45 € Sin IVA
/ unidad
2,96 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días