BAUMX7 90 120 12 40412656

Junta de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40412656
Rubix:090120126038
fabricante:40412656
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BAUMX7 90 120 12 40412656


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura12 mm
Materialfkm/fpm
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
165,34 € Sin IVA
/ unidad
200,06 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días