WASY 50,0X 65,0X 7,0 FP8034

Junta del eje (W A SY FKM 80 BROWN FSGS)

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Dichtomatik:67087185
Rubix:799071940000
fabricante:67087185
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior65 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : WASY 50,0X 65,0X 7,0 FP8034


Cualidades

-Buen efecto de estanquidad estática con medios de baja viscosidad o
gaseosos
Protección contra polvo de moderado a medio y
Acumulación de suciedad desde el exterior
Compensa la dilatación térmica, p. ej., con luz
Carcasas metálicas, buen efecto de estanquidad con mayor
rugosidad y con carcasas divididas
Larga vida útil
Diseño fiable con amplio espectro de aplicación
Para aplicaciones moderadamente exigentes en la industria general
Buena relación calidad/precio
Fabricado por proveedores externos certificados

Aplicaciones

Motores hidráulicos;Bombas;Sellado de elementos rotativos de máquinas (ejes,cubos, ejes);Uso en aplicaciones presurizadas.

Información técnica


Atributos
Peso neto25 g
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior65 mm
Anchura7 mm
Materialfepm
Ejecuciónjunta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo
27,17 € Sin IVA
/ unidad
32,88 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días