Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:49372288
Rubix:798838130000
fabricante:49372288


Resumen técnico
| Diámetro interior | 145 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 175 mm |
| Anchura | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAUM7 145 175 15 49372288
Retén radial
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 145 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 175 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
333,28 € Sin IVA
/ unidad
403,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días