Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412834
Rubix:055070089038
fabricante:40412834

Documentos
Detalles de producto : B2PT 55 70 8 40412834
40412834 B2PT B2PT
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 70 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | ptfe |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
361,23 € Sin IVA
/ unidad
437,09 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
