Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412635
Rubix:798388769000
fabricante:40412635

Documentos
Detalles de producto : BAUM2X7 15 30 7 75FKM 40412635
Los sellos radiales de eje son elementos de sellado listos para usar con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de ejes y árboles. El sello está formado por un manguito de caucho, un aro de refuerzo metálico y un muelle helicoidal en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,63 € Sin IVA
/ unidad
61,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
