WAS NIF 20,0X 26,0X 5,0 NB7034

Junta del eje (W A S NBR 70 BLACK FNGS)

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:67039095
Rubix:799196178000
fabricante:67039095
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior26 mm
Anchura5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WAS NIF 20,0X 26,0X 5,0 NB7034


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio de estanquidad dispuesto radialmente para estanquizar ejes. El retén consta de un manguito de goma, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción anular.

Información técnica


Atributos
Peso neto2 g
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior26 mm
Anchura5 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo
2,32 Sin IVA
/ unidad
2,81 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días