BAB1SL0,5 20 30 7 72NBR 40413624

Junta de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40413624
Rubix:798390092000
fabricante:40413624
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior30 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BAB1SL0,5 20 30 7 72NBR 40413624


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio de estanquidad dispuesto radialmente para estanquizar ejes. El retén consta de un manguito de goma, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción anular.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior30 mm
Anchura7 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo
23,65 € Sin IVA
/ unidad
28,62 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días