Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412075
Rubix:060080123038
fabricante:40412075


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : B1USL 60 80 12 40412075
Los retenes radiales de eje son elementos de estanqueidad listos para instalar con labio de sellado dispuesto radialmente para sellar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tensión helicoidal en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,14 € Sin IVA
/ unidad
60,67 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días