B2 75 95 13 72NBR 22839

Retén de eje B2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:22839
Rubix:075951372038
fabricante:22839
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior95 mm
Anchura13 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : B2 75 95 13 72NBR 22839


Los retenes radiales son elementos de estanqueidad listos para instalar, con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de árboles y ejes. El retén está compuesto por un manguito de caucho, un anillo de refuerzo metálico y un muelle helicoidal anular de tensión.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior95 mm
Anchura13 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica doble exterior con muelle
85,85 € Sin IVA
/ unidad
103,88 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días