BAUM6X7 130,0X 180,0X 12,0 585

Simmerring BAUM

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:49395105
Rubix:799071478000
fabricante:49395105
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior130 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BAUM6X7 130,0X 180,0X 12,0 585


Construcción estándar según DIN 3760 Con muelle de retención Sin labio protector Carcasa exterior recubierta de goma

Cualidades

Muy buena estanqueidad estática con medios de baja viscosidad o gaseosos Alta resistencia química Apto para aplicaciones de alta temperatura Compensación de la dilatación térmica, p. ej. en carcasas de metales ligeros, muy buena estanqueidad en caso de mayores rugosidades y en carcasas partidas Máxima vida útil

Información técnica


Atributos
Diámetro interior130 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura12 mm
Materialfkm/fpm
333,28 € Sin IVA
/ unidad
403,27 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días