WC 85,0X 110,0X 13,0 NB7034

Junta del eje (W C NBR 70 BLACK FSGS)

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:67018197
Rubix:799074515000
fabricante:67018197
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura13 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WC 85,0X 110,0X 13,0 NB7034


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Peso neto118 g
Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura13 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica doble exterior con muelle
11,62 Sin IVA
/ unidad
14,06 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días