Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412496
Rubix:798388728000
fabricante:B1OF 40 X 47 X 0 X 4 X 0 72 NBR 902

Documentos
Detalles de producto : B1OF 40 47 4 72NBR 40412496
Los sellos de eje radiales son elementos de sellado listos para usar con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de árboles y ejes. El conjunto de sellado consta de un manguito de caucho, un anillo de refuerzo metálico y un muelle helicoidal anular.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 4 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,73 € Sin IVA
/ unidad
38,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días