VRM01 2T 24,00X 40,00X 4,00 NB7034

Junta de eje axial (VRM 01 NBR 70)

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:67174140
Rubix:799075244000
fabricante:67174140
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior24 mm
Diámetro exterior40 mm
Anchura4 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : VRM01 2T 24,00X 40,00X 4,00 NB7034


El anillo gamma es una junta de acción axial destinada principalmente a estanquizar contra impurezas externas como suciedad, salpicaduras de líquidos, grasa, virutas, etc. En determinadas condiciones, también puede utilizarse como junta líquida. Las áreas de aplicación típicas son motores eléctricos, cajas de engranajes, alojamientos de rodamientos de bolas y de rodillos, cubos, ejes cardán, etc.

Información técnica


Atributos
Peso neto6 g
Diámetro interior24 mm
Diámetro exterior40 mm
Anchura4 mm
Materialnbr
Ejecuciónno aplicable
5,12 Sin IVA
/ unidad
6,20 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días