Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411214
Rubix:028043100038
fabricante:BAD 28 X 43 X 10 X 0 72 NBR 902


Resumen técnico
| Diámetro interior | 28 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 43 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAD 28 43 10 40411214
Los retenes radiales son elementos de sellado listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de árboles y ejes. La junta está compuesta por un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle anular de tensión en espiral.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 28 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 43 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,42 € Sin IVA
/ unidad
31,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días