BAU7SLX2 140 170 15 72NBR 40413672

Junta de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40413672
Rubix:798387796000
fabricante:40413672
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior140 mm
Diámetro exterior170 mm
Anchura15 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BAU7SLX2 140 170 15 72NBR 40413672


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio de estanquidad dispuesto radialmente para estanquizar ejes. El retén consta de un manguito de goma, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción anular.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior140 mm
Diámetro exterior170 mm
Anchura15 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo
121,60 € Sin IVA
/ unidad
147,14 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días