Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412694
Rubix:030052078038
fabricante:40412694

Documentos
Detalles de producto : BABSL 30 52 7 NBR 40412694
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio de estanquidad dispuesto radialmente para estanquizar ejes. El retén consta de un manguito de goma, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción anular.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,38 € Sin IVA
/ unidad
42,81 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días