Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:49360628
Rubix:799071445000
fabricante:BAUM5X7 65,0X 85,0X 10,0 902


Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAUM5X7 65,0X 85,0X 10,0 902
Tipos estándar según DIN 3760, con manguito exterior de elastómero, con y sin labio guardapolvo adicional (SL) para proteger contra niveles de suciedad exterior de ligeros a medios. Disponibles en varios diseños y materiales.
Cualidades
-Amplia gama de aplicaciones en todos los sectores de la industria
Estanqueidad fiable del orificio de la carcasa, incluso con un aumento de
Rugosidad del orificio, dilatación térmica y carcasas divididas, por lo que también es posible una estanqueidad de medios de baja viscosidad y gaseosos
Labio antipolvo adicional como junta adicional contra la entrada moderada y media de polvo y suciedad del exterior (BA. . . SL)
Estanqueidad fiable del orificio de la carcasa, incluso con un aumento de
Rugosidad del orificio, dilatación térmica y carcasas divididas, por lo que también es posible una estanqueidad de medios de baja viscosidad y gaseosos
Labio antipolvo adicional como junta adicional contra la entrada moderada y media de polvo y suciedad del exterior (BA. . . SL)
Aplicaciones
Ejes;Herramientas eléctricas;Reductores industriales
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,99 € Sin IVA
/ unidad
56,86 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días