Referencias
SKF:9998
Rubix:000009998049
fabricante:503863
EAN:0085311008419


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25.4 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 44.5 mm |
| Anchura | 6.35 mm |
Detalles de producto : 9998
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 15,8 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 25.4 mm |
| Diámetro exterior | 44.5 mm |
| Anchura | 6.35 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,55 € Sin IVA
/ unidad
7,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días