KI310 40 48 6 94AU925 40421890

Juego de juntas compactas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:325921
Rubix:781100058038
fabricante:325921
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior48 mm
Anchura6 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KI310 40 48 6 94AU925 40421890


Junta compacta Merkel con perfil asimétrico. Junta de vástago de simple efecto para alojamientos normalizados, entre otros, según ISO 5597. El factor decisivo para el funcionamiento de la junta es la mayor dimensión de la ranura que se produce durante el funcionamiento en el lado sin presión de la junta. La anchura admisible de la ranura, las tolerancias, el juego de la guía y la deformación de la guía bajo carga deben tenerse en cuenta al diseñar la junta D2.

Cualidades

-Muy buena estanqueidad estática y dinámica
Compresión compacta, se permite una mayor rugosidad superficial en la base de la ranura
Diseñado para alojamientos radialmente restringidos

Aplicaciones

Maquinaria de movimiento de tierras;Vehículos industriales;Plataformas de carga;Maquinaria agrícola;Grúas;Máquinas de moldeo por inyección;Cilindros telescópicos;Cilindros de dirección

Información técnica


Atributos
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior48 mm
Anchura6 mm
Materialau
Ejecuciónno aplicable
21,17 € Sin IVA
/ unidad
25,62 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días