Referencias
Dichtomatik:67062329
Rubix:798621076000
fabricante:67062329


Resumen técnico
| Diámetro interior | 230 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 270 mm |
| Anchura | 16 mm |
Detalles de producto : WCS 230 70 16 70 NBR NB704604 BLACK
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 498 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 230 mm |
| Diámetro exterior | 270 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,32 € Sin IVA
/ unidad
80,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días