VRM01 2T 30,00X 47,00X 4,50 FP7034

Retén axial

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:67174201
Rubix:799222873000
fabricante:67174201
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura4.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : VRM01 2T 30,00X 47,00X 4,50 FP7034


El anillo gamma es una junta de acción axial destinada principalmente a estanquizar contra impurezas externas como suciedad, salpicaduras de líquidos, grasa, virutas, etc. En determinadas condiciones, también puede utilizarse como junta líquida. Las áreas de aplicación típicas son motores eléctricos, cajas de engranajes, alojamientos de rodamientos de bolas y de rodillos, cubos, ejes cardán, etc.

Información técnica


Atributos
Peso neto9 g
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura4.5 mm
Materialfkm/fpm
Ejecuciónno aplicable
5,74 € Sin IVA
/ unidad
6,95 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días