Referencias
SKF:17707
Rubix:798240671000
fabricante:518827
EAN:0085311018920


Resumen técnico
| Diámetro interior | 44.45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 76.2 mm |
| Anchura | 7.95 mm |
Detalles de producto : 17707
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 27,2 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 44.45 mm |
| Diámetro exterior | 76.2 mm |
| Anchura | 7.95 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,91 € Sin IVA
/ unidad
20,46 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días