Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412509
Rubix:070085083038
fabricante:40412509

Documentos
Detalles de producto : B1FUDSL 70 85 8 40412509
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio de estanquidad dispuesto radialmente para estanquizar ejes. El retén consta de un manguito de goma, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción anular.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,78 € Sin IVA
/ unidad
68,70 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días