Referencias
Dichtomatik:67063492
Rubix:799073483000
fabricante:67063492


Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Anchura | 12 mm |
Detalles de producto : WA NIF 80,0X 125,0X 12,0 FP8034
Material: FPM.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 128 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 80 mm |
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,49 € Sin IVA
/ unidad
46,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días