Referencias
Dichtomatik:67035883
Rubix:799074245000
fabricante:67035883


Resumen técnico
| Diámetro interior | 405 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 435 mm |
| Anchura | 25 mm |
Documentos
Detalles de producto : VA 450 70FKM FP709204
Los V-rings se utilizan normalmente como sellos no estancos contra la suciedad, las salpicaduras de agua y el aceite en ejes en movimiento. El labio de sellado en forma de V, que dio al V-ring su nombre, actúa axialmente. Como materiales de sellado se emplean mayoritariamente NBR, FKM y FPM.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 542 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 405 mm |
| Diámetro exterior | 435 mm |
| Anchura | 25 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | no aplicable |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
471,24 € Sin IVA
/ unidad
570,20 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días