Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412379
Rubix:050075124038
fabricante:B2FUD3 50 X 75 X 0 X 12 X 8 72 NBR 902


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 75 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2FUD 50 75 12 40412379
Los sellos radiales de eje son elementos de estanqueidad listos para instalar, con labio de sellado dispuesto radialmente para sellar árboles y ejes. La junta está compuesta por un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un resorte de tensión helicoidal con forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 75 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,10 € Sin IVA
/ unidad
77,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días