Referencias
Dichtomatik:67190278
Rubix:799072627000
fabricante:67190278

Detalles de producto : N21 5,0 10,0 4,5 NB9055
Anillo de ranura simétrica
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 5 mm |
| Diámetro exterior | 10 mm |
| Altura | 4 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | anillo ranurado simétrico (n 21), adecuado para carga de presión de un solo lado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,94 € Sin IVA
/ unidad
4,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
