Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:M17 45,00 57,00 8,00 80 NBR B246
Rubix:798006916000
fabricante:24024294


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 57 mm |
| Altura | 7.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : ROTAMATIK M-17 45 57 6/7,5 24024294
Juego de juntas de dos piezas Rotomatic M 17 80 NBR B246
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 57 mm |
| Altura | 7.5 mm |
| Material | 80 nbr b246 |
| Ejecución | m17 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
165,02 € Sin IVA
/ unidad
199,67 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días