Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412802
Rubix:025047079038
fabricante:40412802

Documentos
Detalles de producto : B2PT 25 47 7 40412802
40412802 B2PT B2PT
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | ptfe |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
309,52 € Sin IVA
/ unidad
374,52 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
