Referencias
SKF:25X38X7 HMSA10 V
Rubix:798991948000
fabricante:515839
EAN:7316572032275

Detalles de producto : 25X38X7 HMSA10 V
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 9,1 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro exterior | 38 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,15 € Sin IVA
/ unidad
6,23 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
