WBS 34,9X 57,1X 7,9 NB7046

Junta de estanqueidad del eje (W B S NBR 70 BLACK FSGS)

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:67060670
Rubix:799073118000
fabricante:67060670
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior34.92 mm
Diámetro exterior57.15 mm
Anchura7.93 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WBS 34,9X 57,1X 7,9 NB7046


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Peso neto22 g
Diámetro interior34.92 mm
Diámetro exterior57.15 mm
Anchura7.93 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica exterior con muelle y labio guardapolvo
4,86 € Sin IVA
/ unidad
5,88 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días