Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:478759
Rubix:799072307000
fabricante:478759

Documentos
Detalles de producto : BAU2X2 17,0X 35,0X 7,0 902
Simmerring de Freudenberg, con (SL) o sin labio antipolvo adicional.
Cualidades
El Simmerring de Freudenberg ofrece protección contra la entrada de suciedad leve a moderada desde el exterior. Incluso con una mayor rugosidad del orificio del alojamiento, sella de forma segura las perforaciones del alojamiento. Además, el sellado de medios poco viscosos y de gases es posible gracias a la dilatación térmica y a la carcasa dividida.
Aplicaciones
El Simmerring ofrece un amplio espectro de aplicaciones en todos los sectores industriales. Es apto para ejes expuestos a suciedad moderada, para herramientas eléctricas y para transmisiones industriales.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 17 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,38 € Sin IVA
/ unidad
25,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
