Referencias
SKF:19X42X6 HMSA10 V
Rubix:798544120000
fabricante:518196
EAN:7316574926107

Detalles de producto : 19X42X6 HMSA10 V
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 10,9 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 19 mm |
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 6 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,80 € Sin IVA
/ unidad
7,02 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
