Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:334339
Rubix:090120154038
fabricante:334339


Resumen técnico
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2FUD 90 120 15 40412208
40412208 RETÉN DE ACEITE B2
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,95 € Sin IVA
/ unidad
111,26 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días