B1FUD 35 50 7 40412394

Retén de eje B1

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40412394
Rubix:035050072038
fabricante:40412394
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior50 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : B1FUD 35 50 7 40412394


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanqueidad listos para instalar, con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de árboles y ejes. El sello consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tensión helicoidal en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior50 mm
Anchura7 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica exterior con muelle
35,27 € Sin IVA
/ unidad
42,68 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días